25A714P5-GUARN.PU LABBRO-180X155X20 H.SEDE MAD 180155

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD180155
Rubix:999190900034861
Produttore:MD180155
25A714P5-GUARN.PU LABBRO-180X155X20 H.SEDE MAD 180155

Riepilogo info tecniche

Diametro interno155 mm
Diametro esterno180 mm
Altezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A714P5-GUARN.PU LABBRO-180X155X20 H.SEDE MAD 180155


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:155.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno155 mm
Diametro esterno180 mm
Altezza20 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
38,20 IVA esclusa
/ Unità
46,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione