GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 137098 25 MM X 35 MM X 9 MM RUM100250-N8C0
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM100250-N8C0
Rubix:999190900047599
Produttore:RUM100250-N8C0
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 137098 25 MM X 35 MM X 9 MM RUM100250-N8C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore