Riferimenti
Net Seals:TTS075090011/L
Rubix:999220805115879


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 733/L D.075X090X10,50/11,50 01.TTS00.733000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione