Riferimenti
Trelleborg:RT0100200-T46N
Rubix:999190900048770



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27,3 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE RT0100200-T46N RT0100200T46N
Tenuta stelo
Punti di forza
•Ottima tenuta statica
Basso attrito, nessun effetto stick-slip
Semplice progettazione della scanalatura
Adattabile alle condizioni di esercizio grazie a un'ampia gamma di materiali
Adatto a fluidi idraulici ecocompatibili
Basso attrito, nessun effetto stick-slip
Semplice progettazione della scanalatura
Adattabile alle condizioni di esercizio grazie a un'ampia gamma di materiali
Adatto a fluidi idraulici ecocompatibili
Applicazioni
macchine per lo stampaggio a iniezione;macchine utensili;presse;macchine per la movimentazione;apparecchiature servo;agricoltura;valvole
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27,3 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Esecuzione | rt |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore