25B868P0-GUARN.PU LABBRO-390X370X16 H.SEDE CSC 390370
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 390370
Rubix:999190900035961


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 370 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 390 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B868P0-GUARN.PU LABBRO-390X370X16 H.SEDE CSC 390370
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:370.00 mm Diametro Esterno:390.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 370 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 390 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione