Riferimenti
F.P. Milano:LRC3056
Rubix:160000000418871


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18,5 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2991 LRC 3056
TENUTA STELO D.E. Modello:LRC Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:18.20 mm IDR - 18.50 mm PNE Altezza Sede:3.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18,5 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
| Esecuzione | lrc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore