Riferimenti
Artic Seals:RSB05000600100C0
Rubix:999190900040181


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB269-GUARNIZIONE RSB 0500 0600 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,92 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 38,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione