Riferimenti
Artic Seals:2ERSB329
Rubix:999190900040210


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB329-GUARNIZIONE RSB 0600 0750 115 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore