2ECSA118-GUARNIZIONE CSA 0280 0360 065 B0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:CSA 0280 0360 065 B0
Rubix:999190900046209

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 2ECSA118-GUARNIZIONE CSA 0280 0360 065 B0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,46 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 32,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione