11D001Y0-GUARNIZIONE 7,93X3,17 NBR 90 SH A U 031012

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:GU031012
Rubix:999190900046415
Produttore:11D001Y0
11D001Y0-GUARNIZIONE 7,93X3,17 NBR 90 SH A U 031012

Riepilogo info tecniche

Diametro interno3,17 mm
Diametro esterno7,93 mm
Altezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11D001Y0-GUARNIZIONE 7,93X3,17 NBR 90 SH A U 031012


TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:3.17 mm Diametro Esterno:7.93 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno3,17 mm
Diametro esterno7,93 mm
Altezza4 mm
Materialenbr
Esecuzioneu
83,09 IVA esclusa
/ 200 Unità
101,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione