25B918P0-GUARN.PU LABBRO 490X480X8 H.SEDE CSC 490480
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 490480
Rubix:999190900036008


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 480 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 490 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B918P0-GUARN.PU LABBRO 490X480X8 H.SEDE CSC 490480
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:480.00 mm Diametro Esterno:490.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 480 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 490 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione