Riferimenti
Artic Seals:RSD01800220040C0
Rubix:999190900040614
Produttore:2ERSD067


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD067-GUARNIZIONE RSD 0180 0220 040 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore