2ERSA649-GUARNIZIONE RSA 0900 1050 085 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA09001050085C0
Rubix:999190900040016
Produttore:2ERSA649
2ERSA649-GUARNIZIONE RSA 0900 1050 085 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno105 mm
Altezza9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA649-GUARNIZIONE RSA 0900 1050 085 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno105 mm
Altezza9,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
2,03 IVA esclusa
/ Unità
2,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore