25B347P0-GUARN.PU LABBRO-90X70X14,5 H.SEDE CSC 9070/2

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 9070/2
Rubix:999190900035491
25B347P0-GUARN.PU LABBRO-90X70X14,5 H.SEDE CSC 9070/2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno90 mm
Altezza14,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B347P0-GUARN.PU LABBRO-90X70X14,5 H.SEDE CSC 9070/2


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno90 mm
Altezza14,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
4,06 IVA esclusa
/ Unità
4,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore