25B024P0-GUARN.PU LABBRO-17X11X5 H.SEDE CSC 1711
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 1711
Rubix:999190900035206


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B024P0-GUARN.PU LABBRO-17X11X5 H.SEDE CSC 1711
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:11.00 mm Diametro Esterno:17.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore