25B283P0-GUARN.PU LABBRO-75X60X13 H.SEDE CSC 7560/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC07560A
Rubix:999190900035439
Produttore:25B283P0
25B283P0-GUARN.PU LABBRO-75X60X13 H.SEDE CSC 7560/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B283P0-GUARN.PU LABBRO-75X60X13 H.SEDE CSC 7560/1


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
69,66 IVA esclusa
/ 20 Unità
84,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione