Riferimenti
Artic Seals:RPS 1250 1400 150 C0
Rubix:999190900039791


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS595-GUARNIZIONE RPS 1250 1400 150 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,82 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 43,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione