2ERPS439-GUARNIZIONE RPS 0650 0800 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RPS06500800100C0
Rubix:999190900039735
Produttore:2ERPS439
2ERPS439-GUARNIZIONE RPS 0650 0800 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERPS439-GUARNIZIONE RPS 0650 0800 100 C0


TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionerps
1,96 IVA esclusa
/ Unità
2,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione