25A261P5-GUARN.PU LABBRO-48X36X10 H.SEDE MAD 4836
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD04836
Rubix:999190900034433
Produttore:MD04836


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A261P5-GUARN.PU LABBRO-48X36X10 H.SEDE MAD 4836
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:48.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore