25A680P5-GUARN.PU LABBRO-160X135X13 H.SEDE UMAD 160135
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 160135
Rubix:999190900034827

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 25A680P5-GUARN.PU LABBRO-160X135X13 H.SEDE UMAD 160135
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione