25A091P5-GUARN.PU LABBRO-25X17X6,5 H.SEDE MAD 2517

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD02517
Rubix:999190900034271
Produttore:MD02517
25A091P5-GUARN.PU LABBRO-25X17X6,5 H.SEDE MAD 2517

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A091P5-GUARN.PU LABBRO-25X17X6,5 H.SEDE MAD 2517


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:17.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
1,42 IVA esclusa
/ Unità
1,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore