25A767P5-GUARN.PU LABBRO-217X205X10 H.SEDE MAD 217205
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 217205
Rubix:999190900034914

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 205 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 217 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 25A767P5-GUARN.PU LABBRO-217X205X10 H.SEDE MAD 217205
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 205 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 217 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore