25B067P0-GUARN.PU LABBRO-25X17X6,5 H.SEDE CSC 2517
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC02517
Rubix:999190900035247
Produttore:25B067P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B067P0-GUARN.PU LABBRO-25X17X6,5 H.SEDE CSC 2517
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:17.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore