GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 45 MM X 55,7 MM X 4,2 MM RSK200450-M12N
Turcon Stepseal
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK200450-M12N
Rubix:999190300003745

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55,7 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 45 MM X 55,7 MM X 4,2 MM RSK200450-M12N
Turcon Stepseal
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55,7 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore