25B107P0-GUARN.PU LABBRO-33X25X6,5 H.SEDE CSC 3325

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC03325
Rubix:999190900035286
Produttore:25B107P0
25B107P0-GUARN.PU LABBRO-33X25X6,5 H.SEDE CSC 3325

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B107P0-GUARN.PU LABBRO-33X25X6,5 H.SEDE CSC 3325


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
1,56 IVA esclusa
/ Unità
1,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore