Riferimenti
Artic Seals:RSA 0500 0600 120 C0
Rubix:999190900039943


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA397-GUARNIZIONE RSA 0500 0600 120 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,84 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 41,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione