GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 314275/NEI 70 MM X 80 MM X 13 MM RUM2E0700-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM2E0700-N8CO
Rubix:999190900047662

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 314275/NEI 70 MM X 80 MM X 13 MM RUM2E0700-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B314275/NEI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore