25B088P0-GUARN.PU LABBRO-29X23X5 H.SEDE CSC 2923
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 2923
Rubix:999190900035268


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B088P0-GUARN.PU LABBRO-29X23X5 H.SEDE CSC 2923
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:23.00 mm Diametro Esterno:29.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore