25A613P5-GUARN.PU LABBRO-125X110X16 H.SEDE MAD 125110/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD12511AA
Rubix:999190900034760
Produttore:MD12511AA
25A613P5-GUARN.PU LABBRO-125X110X16 H.SEDE MAD 125110/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno125 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A613P5-GUARN.PU LABBRO-125X110X16 H.SEDE MAD 125110/1


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno125 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
30,77 IVA esclusa
/ 5 Unità
37,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione