25A416P5-GUARN.PU LABBRO-73X63X5,5 H.SEDE M5 7363
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M507363
Rubix:999190900034573
Produttore:25A416P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A416P5-GUARN.PU LABBRO-73X63X5,5 H.SEDE M5 7363
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:73.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore