Riferimenti
Gapi:M40179
Rubix:999190900034212
Produttore:M40179


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A030P5-GUARN.PU LABBRO-17X9X4,5 H.SEDE M4 179
TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:9.00 mm Diametro Esterno:17.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,49 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 42,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione