25B802P0-GUARN.PU LABBRO-310X300X8 H.SEDE CSC 310300
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC310300
Rubix:999190900035899
Produttore:25B802P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B802P0-GUARN.PU LABBRO-310X300X8 H.SEDE CSC 310300
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:300.00 mm Diametro Esterno:310.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione