2ERSD571-GUARNIZIONE RSD 0750 0830 080 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:2ERSD571
Rubix:999190900040718

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 83 mm |
| Altezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSD571-GUARNIZIONE RSD 0750 0830 080 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 83 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore