TTI 050-58/L D.050X058X11,5/12,5 01.TTI00.164800
Guarnizione per steli Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TTI00.164800
Rubix:999220805114984

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Dettagli del prodotto : TTI 050-58/L D.050X058X11,5/12,5 01.TTI00.164800
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti-l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione