25B243P0-GUARN.PU LABBRO-65X55X8 H.SEDE CSC 6555
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC06555
Rubix:999190900035408
Produttore:25B243P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B243P0-GUARN.PU LABBRO-65X55X8 H.SEDE CSC 6555
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore