Riferimenti
Artic Seals:RSA 0560 0710 100 C0
Rubix:999190900039958


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA453-GUARNIZIONE RSA 0560 0710 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:71.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore