25A367P5-GUARN.PU LABBRO-64X46,3X9,5 H.SEDE MAD 6446/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD06446
Rubix:999190900034531
Produttore:MD06446


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 46,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 64 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A367P5-GUARN.PU LABBRO-64X46,3X9,5 H.SEDE MAD 6446/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:46.30 mm Diametro Esterno:64.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 46,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 64 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,21 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 75,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione