GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 129098/1/NEI 25 MM X 33 MM X 6,4 MM RUM0E0250-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM0E0250-N8CO
Rubix:999190900047579
Produttore:RUM0E0250-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 129098/1/NEI 25 MM X 33 MM X 6,4 MM RUM0E0250-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore