Riferimenti
Artic Seals:RSD08000920090C0
Rubix:999190900040728
Produttore:2ERSD613


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD613-GUARNIZIONE RSD 0800 0920 090 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:92.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore