GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 18 MM X 22,9 MM X 2,2 MM RSK000180-T46N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RSK000180-T46N
Rubix:999190800004785
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,9 mm |
| Altezza | 2,2 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 18 MM X 22,9 MM X 2,2 MM RSK000180-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,9 mm |
| Altezza | 2,2 mm |
| Materiale | turcon t46 |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore