25A953P5-GUARN.PU LABBRO-440X400X22 H.SEDE UMAD 440400

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):UMAD 440400
Rubix:999190900035099
25A953P5-GUARN.PU LABBRO-440X400X22 H.SEDE UMAD 440400

Riepilogo info tecniche

Diametro interno400 mm
Diametro esterno440 mm
Altezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A953P5-GUARN.PU LABBRO-440X400X22 H.SEDE UMAD 440400


TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:400.00 mm Diametro Esterno:440.00 mm Altezza Sede:22.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno400 mm
Diametro esterno440 mm
Altezza22 mm
Materialepoliuretano
Esecuzioneumad
166,80 IVA esclusa
/ Unità
203,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore