25B683P0-GUARN.PU LABBRO-217X205X10 H.SEDE CSC 217205

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC217205
Rubix:999190900035790
Produttore:25B683P0
25B683P0-GUARN.PU LABBRO-217X205X10 H.SEDE CSC 217205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno205 mm
Diametro esterno217 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B683P0-GUARN.PU LABBRO-217X205X10 H.SEDE CSC 217205


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:205.00 mm Diametro Esterno:217.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno205 mm
Diametro esterno217 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
26,59 IVA esclusa
/ Unità
32,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione