TEN.STELO DIM D.INT: 25,00 MM D.EST: 35,00 MM H.SEDE: 8,50 MM MAT: FPM 90 SH 11F026G0
Guarnizione per steli Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:DIM025V
Rubix:999230126069315

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Dettagli del prodotto : TEN.STELO DIM D.INT: 25,00 MM D.EST: 35,00 MM H.SEDE: 8,50 MM MAT: FPM 90 SH 11F026G0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | fpm |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione