Riferimenti
Rubix:999220805116289

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 050-62 D.062X050X9/10 01.TTU00.174900
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione