K37-070/6 D.070X082X9,50/10,50 01.K3700.07008210
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.K3700.07008210
Rubix:999220805057845


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : K37-070/6 D.070X082X9,50/10,50 01.K3700.07008210
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:82.00 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione