Riferimenti
Artic Seals:RPS01600220040C0
Rubix:999190900039608


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS115-GUARNIZIONE RPS 0160 0220 040 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore