25A814P5-GUARN.PU LABBRO-250X238X10 H.SEDE MAD 250238
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD250238
Rubix:999190900034960
Produttore:MD250238


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 238 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A814P5-GUARN.PU LABBRO-250X238X10 H.SEDE MAD 250238
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:238.00 mm Diametro Esterno:250.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 238 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore