2ERSD337-GUARNIZIONE RSD 0420 0500 060 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD04200500060C0
Rubix:999190900040670
Produttore:2ERSD337
2ERSD337-GUARNIZIONE RSD 0420 0500 060 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD337-GUARNIZIONE RSD 0420 0500 060 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:42.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno42 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza7 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,48 IVA esclusa
/ Unità
1,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore