2ERPS277-GUARNIZIONE RPS 0320 0450 100 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RPS 0320 0450 100 C0
Rubix:999190900039673

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERPS277-GUARNIZIONE RPS 0320 0450 100 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione