25B774P0-GUARN.PU LABBRO-280X270X8 H.SEDE CSC 280270
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CC280270
Rubix:999190900035874
Produttore:25B774P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B774P0-GUARN.PU LABBRO-280X270X8 H.SEDE CSC 280270
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:270.00 mm Diametro Esterno:280.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione